Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) F1225

Codice art.: 543709 F1225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura Z9
    Sigla della dentatura Z9
    Grado di finezza della dentatura molto grossa (non ferrosi / Al)
    Materiale da taglio HM
    Forma F1225
    Descrizione della forma a punta tonda
    ⌀ Testa 12 mm
    Lunghezza della testina 25 mm
    Lunghezza complessiva 65 mm
    ⌀ Gambo 8 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 543709 F1225
    EAN / GTIN 4045197522382
    Codice del produttore 543709 F1225

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo molto robusto con ⌀ 8 mm.
    Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
    Forma a punta tonda (RBF).

    Uso:

    Per lavori di fresatura con le massime sollecitazioni.
    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello