Mole per smerigliatrici stazionarie 175x20x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 543615
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 543615
    EAN / GTIN 9003175436156
    Codice del produttore 543615
    Numero-L L50140 439

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 80
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
    • Specifiche : 89A 80 M5A V217
    • Dimensioni (P x P x a): 175 x 20 x 32 mm
    • Diametro: 175 mm
    • Spessore: 20 mm
    • Foratura: 32 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Elevata fluidità
    • Impilabili

    Uso:

    • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello