Descrizione:
Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione di partenza, che rimane quindi il punto zero assoluto fino al successivo cambio della batteria. Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e di facile utilizzo. Facile lettura grazie alle cifre da 9 mm. Durata della batteria eccezionalmente lunga
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0,5″/12,7 mm
Valore del passo della cifra: 0,0001″/0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Inclusa la batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18000 ore (versione 0,001 mm), circa 20000 ore (versione 0,01 mm)