Comparatore digitale ID-S, pollici/metrico, 0,5″, 0,0005″, piastra posteriore piatta

Codice art.: 543-782B-10
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
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 543-782B-10
    EAN / GTIN 4946368863481
    Codice del produttore 543-782B-10
    Numero-L L40010 14374

    Descrizione

    Descrizione:

    Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e facili da usare Lettura agevole grazie alle cifre da 9 mm Durata della batteria eccezionalmente lunga

    Proprietà:

    Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
    Digitale/Analogico: Digitale
    Velocità massima di risposta: illimitata
    Consegnato: Inclusa batteria SR44, certificato di ispezione
    Commutazione pollici/metri: Sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello