Descrizione:
Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
Ø dello stelo: 8 mm
H MPE (isteresi): 0,002 mm
Digitale/Analogico: Digitale
Passo digitale: 0,001 mm (impostazione predefinita), 12 passi
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, ruotabile di 330
R MPE (Ripetibilità): 0,002 mm
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte/s modalità veloce: 50 volte/s (velocità dello stantuffo max. 50 µm/s per la misura di picco)
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Pollici-Metrico: Metrico
Protezione: IP42
Gamma: 50,8 mm
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (intervallo totale): 0,006 mm
Velocità massima di risposta: illimitata