Comparatore digitale, calcolo ID-C, pollici/metrico, 1″, 0,00005″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-591B-10
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
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 543-591B-10
    EAN / GTIN 4946368863184
    Codice del produttore 543-591B-10
    Numero-L L40010 16550

    Descrizione

    Descrizione:

    Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.

    Proprietà:

    Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
    Commutazione pollici/metri: Sì
    Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
    Digitale/Analogico: Digitale
    Fornitura: Compresa batteria CR2032, maniglia di sollevamento, certificato di ispezione.
    Velocità massima di risposta: illimitata

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello