Messuhr digitale ID-B, IP66, ANSI, serie AGD, pollici / metro, 0,2 ", 0,00005

Codice art.: 543-586
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
  • Grado di protezione IP: IP 66
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
Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 543-586
EAN / GTIN 4946368554259
Codice del produttore 543-586
Numero-L L40010 9125

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore a quadrante con un pistone sul retro. Robusto e resistente. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 offre i seguenti vantaggi: Pistone posteriore, display come vista dall'alto Design sottile, ideale per misurazioni multipunto Dotato del sistema ABSOLUTE. Non è necessario impostare nuovamente il punto di riferimento dopo l'accensione. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP66). Consente l'installazione in macchine di produzione o altre condizioni ambientali difficili Opzione di installazione flessibile grazie all'orientamento commutabile del display. Visualizzazione grafica quando la tolleranza viene superata o non raggiunta.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Risoluzione selezionabile: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0,2″/5,08 mm
Valore di graduazione: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Precisione: 0,01 mm / 0,003 mm; 0,0004″/0,00012″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre: 6,2 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Inclusa la batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 7000 ore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello