Descrizione:
Questo è un comparatore sottile e robusto con bulloni sul retro. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-N offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUT integrato Specifico per l'installazione in dispositivi con spazio limitato. Con uscita dati. IP66 consente l'installazione su macchine di produzione o altre condizioni ambientali difficili.Visualizzazione grafica quando la tolleranza viene superata o non raggiunta. Opzione di installazione flessibile grazie all'orientamento del display commutabile.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0,5″/12,7 mm
Accuratezza: 0,0004″/0,00012″
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre: 6,2 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Inclusa la batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 7000 ore