Descrizione:
Un comparatore multifunzione con una risoluzione di 0,0005 mm e una precisione molto elevata. Il comparatore Digimatic ID-H offre i seguenti vantaggi: Con monitoraggio visivo della tolleranza a due colori e display analogico Valutazione della tolleranza e visualizzazione analogica del grafico a barre. Meccanismo di sollevamento oltre 30 mm con alzafilo (optional) max; min; funzione max-min controllabile esternamente, telecomando (opzionale) per uscita dati ZERO e PRESET tramite Digimatic e alimentazione esterna RS-232C tramite alimentatore
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Risoluzione selezionabile: Sì
Impostazione dello zero: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 2,4″
Incrementi di cifre: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Precisione: 0,0025 mm/ 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Osservazioni: L'ingresso/uscita RS-232 può essere utilizzato con il cavo di collegamento corrispondente (1 m: 210EAA130 o 2 m: 210EAA131).
Scala: Encoder lineare fotoelettrico
Display: LCD, altezza caratteri 9,5 mm
Max. Velocità di reazione: 1000 mm/s mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La fornitura comprende: alimentatore, leva di sollevamento, ecc.
Alimentazione: Adattatore AC 6 V DC, 2A