Descrizione:
Si tratta di un comparatore Digimatic alimentato esternamente con un'uscita ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prova di polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua, secondo la norma IEC 60529 (equivalente a IP54) Funzioni MAX / MIN / RANGE (runout) Memorizza tre diverse impostazioni preimpostate e di tolleranza ″Fast-Mode″ (ciclo di acquisizione 50 volte / s) per una misura affidabile in modalità di acquisizione di picco (MAX / MIN / RANGE) Funzione di calcolo Ax. Coefficiente A liberamente definibile, x = spostamento del pistone Grafico a barre analogico sul display (12 diverse scale selezionabili) GO / ± NG Funzione di valutazione della tolleranza.
Proprietà:
Digitale/Analogico: Digitale
Velocità massima di risposta: illimitata
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Commutazione pollici/metri: Sì
Consegnato: Con cavo di segnale da 4 m. Un'estremità è fissata all'unità principale. Per l'altra estremità non viene fornito alcun connettore.