Descrizione:
Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
Velocità massima di risposta: illimitata
Consegnato: Inclusa batteria CR2032, certificato di collaudo
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Commutazione pollici/metri: Sì
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo