Descrizione:
Questo comparatore è stato sviluppato appositamente per gli strumenti di misura interni e offre i seguenti vantaggi: Il valore minimo del diametro del foro viene mantenuto Visualizzazione analogica a barre nel display (commutabile su 12 scale diverse) - Valutazione della tolleranza GO/NG Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu nel display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
Velocità massima di risposta: illimitata
Protezione: IP42
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, ruotabile di 330
H MPE (isteresi): 0,0001″/0,002 mm
Forza di misura: ≤ 1,5 N
Gamma: 0,5″/12,7 mm
R MPE (Ripetibilità): 0,0001″/0,002 mm
Pollici-Metrico: Pollici/Metrico
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (intervallo totale): ±0,0001″/0,003 mm
Digitale/Analogico: Digitale
Passo digitale: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Ø dello stelo: 9,52 mm
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte/s modalità veloce: 50 volte/s (velocità dello stantuffo max. 50 µm/s per la misura di picco)