Mola da sgrossatura FASTCUT 2IN1 230x8x22,23 mm A30P acciaio/inox

Codice art.: 5428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5428
EAN / GTIN 9003170054287
Codice del produttore 5428
Numero-L L50140 257

Descrizione

Descrizione:

Il disco di sgrossatura FASTCUT DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è stato chiaramente ottimizzato per l'efficienza di taglio e l'elevata rimozione delle scorte. Ciò si ottiene principalmente grazie alla tecnologia FASTCUT sviluppata appositamente da Tyrolit. Ciò che rende questa ruota così unica è il bordo smussato e definito ″comfort Start″ dell'attrezzo. Ciò consente all'utente un piacevole avvio durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro molte volte. Di conseguenza, questo utensile è caratterizzato dal massimo comfort Unito a una buona durata e può essere utilizzato universalmente per una vasta gamma di applicazioni di smerigliatura su acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A30P-BFP
  • Dimensioni (P x U x a): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tecnologia FASTCUT per il massimo taglio e rimozione
  • l'avvio comfort assicura un avviamento piacevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • spessore 7 mm per smerigliatura grossolana
  • spessore di 8 mm per sgrossare la smerigliatura con maggiore durata
Caratteristiche:
  • Perfetto per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
  • Rimozione estremamente elevata del materiale in breve tempo
  • ″comfort start″ per un inizio piacevole

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello