Calibro lineare a testa sottile LGB, 10 mm, 0,001 mm, mit Pneumatikzylinder

Codice art.: 542-270
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 542-270
EAN / GTIN 4946368116532
Codice del produttore 542-270
Numero-L L40010 12936

Descrizione

Descrizione:

Questo è un misuratore di lunghezza estremamente sottile che offre i seguenti vantaggi: Emissione di segnali a onda quadra differenziali per molte aree di applicazione. I cuscinetti a sfera nel gruppo mandrino garantiscono un'ottima durata nel tempo.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 10
Precisione: 2 µm
Note: Con cilindro pneumatico
Scala: scala fotoelettrica in vetro a luce trasmessa
Velocità di reazione massima Velocità massima di reazione: 900 mm/s mm/s
Forza di misura: 0,8 N bullone di misura verso il basso, 0,75 N bullone di misura in orizzontale, 0,7 N bullone di misura verso l'alto
Alimentazione: 5 V (da 4,5 V a 5,2 V)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello