Manometro lineare a testa sottile LGB, 5 mm, 0,001 mm, testa sottile, 1 µm

Codice art.: 542-204H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 542-204H
EAN / GTIN 4946368116334
Codice del produttore 542-204H
Numero-L L40010 12917

Descrizione

Descrizione:

Questo è un misuratore di lunghezza estremamente sottile che offre i seguenti vantaggi: Emissione di segnali a onda quadra differenziali per molte aree di applicazione. I cuscinetti a sfera nel gruppo mandrino garantiscono un'ottima durata nel tempo.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 5
Precisione: 1 µm
Osservazioni: -
Scala: scala fotoelettrica in vetro a luce trasmessa
Velocità di reazione massima Velocità massima di reazione: 900 mm/s mm/s
Forza di misura: 0,8 N bullone di misura verso il basso, 0,75 N bullone di misura in orizzontale, 0,7 N bullone di misura verso l'alto
Alimentazione: 5 V (da 4,5 V a 5,2 V)

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello