Calibro lineare LG100-0125 25 mm 0,0001 mm

Codice art.: 542-195
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 542-195
EAN / GTIN 4946368761251
Codice del produttore 542-195

Descrizione

Descrizione:

L'LG100 è un calibro lineare molto robusto ed economico. In combinazione con l'indicatore EJ, i prodotti sono specificamente progettati per l'uso in linea e per i sistemi automatizzati. Il design avanzato della guida del pistone garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni esterne. L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Ripetibilità di 0,3 µm. Precisione a distanza ravvicinata: 0,5 µm (campo di misura di 20 µm). Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 25
Max. Velocità di reazione: 400 mm/s mm/s
Forza di misura: 4,6 N perno di misura verso il basso, 4,3 N perno di misura in orizzontale, 4 N perno di misura verso l'alto
Alimentazione: DC 5 V ±0,2 V Tensione di ondulazione 200 mVpp max

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello