Calibro lineare LG100-125 25 mm 0,001 mm

Codice art.: 542-193
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 542-193
EAN / GTIN 4946368761237
Codice del produttore 542-193
Numero-L L40010 14275
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

L'LG100 è un calibro lineare molto robusto ed economico. In combinazione con l'indicatore EJ, i prodotti sono specificamente progettati per l'uso in linea e per i sistemi automatizzati. Il design avanzato della guida del pistone garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni esterne. L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Ripetibilità di 0,3 µm. Precisione a distanza ravvicinata: 0,5 µm (campo di misura di 20 µm). Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 25
Velocità di reazione massima Velocità massima di reazione: 1500 mm/s mm/s
Forza di misura: 4,6 N perno di misura verso il basso, 4,3 N perno di misura in orizzontale, 4 N perno di misura verso l'alto
Alimentazione: DC 5 V ±0,2 V Tensione di ondulazione 200 mVpp max

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello