Calibro lineare LGK, design sottile 10 mm, 0,0001 mm

Codice art.: 542-188
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 542-188
EAN / GTIN 4946368419060
Codice del produttore 542-188

Descrizione

Descrizione:

Un misuratore lineare dal design sottile che offre i seguenti vantaggi: L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Il design sottile consente il montaggio anche in spazi ristretti. La scala fotoelettrica garantisce la massima precisione sull'intero campo di misura. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Protezione IP67G perfettamente adatta all'uso in condizioni ambientali difficili. Ideale per la misurazione in linea e l'utilizzo in sistemi automatizzati.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 10
Precisione: (0,8 + L/50) µm; L= lunghezza di misura in mm
Max. Velocità di reazione: 400 mm/s
Forza di misura: 0,8 N bullone di misura verso il basso, 0,75 N bullone di misura in orizzontale, 0,7 N bullone di misura verso l'alto
Alimentazione: 5 V (da 4,5 V a 5,2 V), 80 mA max.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello