Display EH per scartamento lineare, per LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Codice art.: 542-075D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 542-075D
EAN / GTIN 4946368587165
Codice del produttore 542-075D
Numero-L L40010 12948

Descrizione

Descrizione:

Display multifunzione. L'interfaccia standard RS-232C e USB (in combinazione con il software Sensorpak) consente una facile comunicazione con un PC esterno La funzione RS LINK consente di collegare diversi contatori EH tramite bus (RS LINK, max. 10 dispositivi). Per i dispositivi con due ingressi, sono possibili calcoli di addizione e sottrazione tra i pulsanti.

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Display: 8 cifre e un segno negativo [-], LED (verde)
ON/OFF: Sì
Commutazione metrica/pollici: Sì
Alimentazione: Tramite alimentatore (12-24 V CC, 700 mA N. 527428 Accessori standard)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello