• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Mola da sgrossatura 230x7x22,23 mm A36N PREMIUM non ferroso

Codice art.: 5416
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra ravvivamole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5416
EAN / GTIN 9003170054164
Codice del produttore 5416
Numero-L L50140 232

Descrizione

Descrizione:

Il disco da sgrossatura DI ALTA QUALITÀ per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'uso quotidiano grazie alla formulazione e al metodo di produzione brevettati Tyrolite. La lubrificazione dell'attrezzo viene impedita, riducendo in tal modo l'intasamento o la smussatura dell'utensile. Anche a una pressione di contatto molto bassa, il disco raggiunge un livello molto elevato di aggressività, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo nel minor tempo possibile.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Grana: 36
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 36 N- BFX
  • Dimensioni (P x U x a): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 7 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Nessun ingrassaggio del disco grazie al legame appositamente sviluppato - questo lo mantiene aggressivo e genera pochissimo calore
  • Anche a bassa pressione di contatto, il disco raggiunge un livello molto elevato di aggressività

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su metalli non ferrosi come alluminio, bronzo alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, Ottone, nichel-argento e Titan

Raccomandazioni:

  • Durezza stabile N per la smerigliatura dei bordi
  • Durezza L più morbida e aerodinamica per la smerigliatura delle superfici
  • spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
  • spessore 7 mm per smerigliatura grossolana

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello