• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa rotativa Z3 − media con rompitruciolo NS1230

Codice art.: 541200 NS1230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z3
Sigla della dentatura Z3
Tipo di dentatura con rompitruciolo
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HSS
Forma NS1230
Descrizione della forma Angolo con dentatura frontale
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina 30 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
⌀ Gambo 6 mm
Angolo 8 grado
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Codice del produttore 541200 NS1230

Descrizione

Esecuzione:

Forme speciali: E, NS, K.
⌀ codolo 6 mm.
Forma speciale NS angolata con dentatura frontale (WKNS).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min‑1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello