Chiusura di sicurezza QuickRelease

Codice art.: 54100074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54100074
EAN / GTIN 4018754245970
Codice del produttore 54100074
Numero-L L60010 6003

Descrizione

Descrizione:

  • Impedisce la sostituzione degli strumenti di inserimento
  • Il sistema è bloccato sulla testa della chiave dinamometrica mediante un bullone di sicurezza
  • Una volta installato il sistema di protezione, è possibile inserire uno strumento plug-in, ma non rimuoverlo perché il pulsante di rilascio QuickRelease è bloccato
  • La chiave dinamometrica può essere utilizzata nuovamente come attrezzo variabile dopo aver allentato il bullone di sicurezza
  • Un cacciavite TORX® con foro nella punta (N. 4656, GR. T20, codice 46 56 30 20) o un inserto per cacciaviti con un foro nella punta (N. 1442, GR. T20, codice 08 16 00 20)

Proprietà:

  • Gr.: 5
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • adatto per n.: 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Quick; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100
  • Peso: 30 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello