{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z3 | |
Sigla della dentatura | Z3 | |
Tipo di dentatura | con rompitruciolo | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HSS | |
Forma | D0807 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 7 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540800 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197156112 | |
Codice del produttore | 540800 D0807 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z3 − media, con rompitruciolo D0807
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
12,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
29,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | Sfera |
Lunghezza complessiva | 60 | 47 |
⌀ Testa | 8 | 8 |
Materiale da taglio | HSS | AlTiSiN |
Serie | Dentatura Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 7 | 7 |