{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 51 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197522511 | |
Codice del produttore | 540709 D1210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) D1210
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
35,29 €
34,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
34,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
34,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 51 | 51 | 51 |
⌀ Testa | 12 | 12 | 12 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | fine | medio |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 10 | 10 | 10 |