Descrizione:
LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 54065 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 53 mm, larga 18,8 mm e spessa 0,63 mm.
LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 54065 è disponibile con il numero d'ordine 54065,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
Taglia:
Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 2 pieghe
:
lama utilizzabile a 2 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama trapezoidale a forma di lama
- Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Molatura della lama: Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama: 2 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 1
- Taglienti: 2 volte utilizzabile