{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z1 | |
Sigla della dentatura | Z1 | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540600 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155757 | |
Codice del produttore | 540600 AS1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: AS1020
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
41,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
41,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
43,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
404 pezzi in magazzino
29,57 €
18,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
40,47 €
28,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
48,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
43,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentatura Z1 | Dentatura Z5 | Dentatura Z9 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |