{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z4 | |
Sigla della dentatura | Z4 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Forma | AS0616 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 16 mm | |
Lunghezza complessiva | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540560 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4027497278923 | |
Codice del produttore | A500106166041TA81 | |
Produttore | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |