{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1009 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 9 mm | |
Lunghezza complessiva | 49 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540400 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197525390 | |
Codice del produttore | 540400 D1009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z5 − fine D1009
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
28,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
28,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
29,50 €
29,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
27,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sfera | sferica |
Lunghezza complessiva | 49 | 49 | 49 | 49 |
⌀ Testa | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | fine | grosso | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |