• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 54 , 5 incartati

Codice art.: 54.42
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54.42
EAN / GTIN 4002632907432
Codice del produttore 54.42
Numero-L L60170 279

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 54 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 61 mm, larga 18,7 mm e spessa 0,63 mm.

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 54 è disponibile con il numero d'ordine 54,42 in carta da 5 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama trapezoidale a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 4 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello