• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello a cassone ″GREY EDITION”

Codice art.: 5392-7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 5392-7016
EAN / GTIN 4017976253923
Codice del produttore 5392-7016

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare. Pareti frontali, 1 parete longitudinale e tettuccio rivestiti con rete metallica 40 x 40 x 4 mm, completamente saldato, verniciato a polvere. Con sportello a doppia anta in angolare in acciaio con rete metallica saldata sul lato lungo aperto. Con serratura a catenaccio a cremonese con levetta e serratura a cilindro. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli sandwich portanti e resistenti alla flessione, superficie grigio medio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.

Proprietà:

Gomme: TPE

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello