Scala lineare AT116 1500 mm

Codice art.: 539-292-30R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 539-292-30R
EAN / GTIN 4946368854625
Codice del produttore 539-292-30R
Numero-L L40700 520

Descrizione

Descrizione:

  • Adatta per fresatrici, tavole incrociate, dime, ecc.
  • Scala in vetro, punto zero non codificato.
  • Coefficiente di temperatura (8 ± 1)x 10.-6./K. -1.
  • Cavo armato per il collegamento al contatore
.

Proprietà:

Temperatura di esercizio: da 0ºC a 45ºC
Precisione: (5+5L/1000) µm L = Lunghezza di misura effettiva [mm].
Alimentazione: 5V DC ± 10%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello