Descrizione:
Un misuratore di lunghezza con una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Questa versione dell'AT 103 offre i seguenti vantaggi: L'innovativo labbro di tenuta in gomma tiene lontani gli agenti contaminanti. Per un funzionamento sicuro in ambienti difficili, viene utilizzata una linea di segnale blindata per il collegamento al misuratore. La linea di segnale può essere collegata al lato destro o sinistro del misuratore.
Proprietà:
Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Campo di misura (mm)
Consegnato: Compresi scatola, chiave, batterie, standard di regolazione (a partire da 25 mm), certificato di controllo (gamma 0-50 mm).
Massa: 1030
Alimentazione: 5V DC ± 10%