Descrizione:
Questo strumento di misura della lunghezza offre una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Questa versione dell'AT 103 offre i seguenti vantaggi: Le innovative labbra in gomma impediscono l'ingresso di contaminanti quando si utilizza l'encoder lineare in un capannone. Per collegare l'encoder lineare a un contatore viene utilizzata una linea di segnale blindata, che consente di operare in sicurezza anche in condizioni ambientali avverse. L'uscita della linea di segnale può essere posizionata su entrambi i lati del cursore; ciò consente di collegare il cavo di segnale nel modo desiderato.
Proprietà:
Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: (3+3L/1000) µm L = campo di misura (mm)
Alimentazione: 5V DC ± 10%