MARTOR SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 in scatola singola

Codice art.: 538.02
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 538.02
    EAN / GTIN 4002632005381
    Codice del produttore 538.02
    Numero-L L60170 320

    Descrizione

    Descrizione:

    Coltello di pronto soccorso e martello in uno.
    Quando si verifica un incidente, significa agire rapidamente e con calma. Un coltello di pronto soccorso azionato in modo intuitivo con molteplici vantaggi può anche salvare la vita. Per recuperare la persona ferita, è prima possibile urtare il finestrino laterale del veicolo con SECUMAX SALVEX SOS. La lama nascosta viene utilizzata per tagliare la cintura di sicurezza e aprire gli indumenti. Una buona sensazione se potete aiutare!
    • Materiale di base:
      Plastica
    • Particolarmente robusto
      , SECUMAX SALVEX SOS è realizzato in plastica robusta ed è quindi predisposto anche per applicazioni più impegnative. Quindi, in caso di emergenza, potete sempre contare su di esso. E per molto tempo.
    • Durante questa operazione
      , il coltello di pronto soccorso non può essere fermato dal vetro di sicurezza. Utilizzare il martello di salvataggio integrato realizzato in acciaio temprato speciale per rompere i finestrini e i finestrini laterali.
    • Lama utilizzabile a 4 vie
      poiché la lama ha quattro bordi affilati, è possibile girarla e girarla più volte. Grazie alla lama sempre ″fresca″, in situazioni di emergenza è sempre disponibile un utensile da taglio perfettamente funzionante.
    • Per destra e sinistra
      ci sono situazioni in cui ogni secondo conta. Ecco perché SECUMAX SALVEX SOS è sempre pronto per l'uso immediatamente. La questione se si è destrorsi o mancini non si pone. Perché si adatta a ogni mano.
    • Occhiello e staffa
      molto importanti: Hai con te il coltello di pronto soccorso. Importante anche: Lo troverete sempre in fretta. Pertanto, SECUMAX SALVEX SOS non ha solo un occhiello per il fissaggio. Ma anche tramite un supporto per auto separato.
    • Materiali di taglio principali:
      Cintura di sicurezza
      chiusura in a strappo
      feltro non tessuto

    Proprietà:

    • Impugnatura: Impugnatura standard
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
    • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
    • Blocco trasporto: Sì
    • Attivazione: Mano
    • Ergonomia: Ergonomica
    • Profondità di taglio (riassunto): 5, 6 mm
    • Materiali di taglio principali: Cintura di sicurezza, tessuto, non tessuto, feltro, filati,
    • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: Sì
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Plastica
    • SoftGrip: No
    • Metallo rilevabile: N.
    • Lama montata: 37040,60
    • Lama opzionale: 37030,50, 37044,60, 36030,50, 13730,60, 83730,31, 83630,35
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 4 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Come elemento promozionale possibile: Sì
    • Carattere GS (testo): N.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello