MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537 , sfuso

Codice art.: 537.08
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 537.08
EAN / GTIN 4002632907319
Codice del produttore 537.08
Numero-L L60170 893

Descrizione

Descrizione:

In caso di emergenza.
Le cinture di sicurezza sono fondamentali. ma dopo un incidente possono essere d’intralcio se il ferito deve essere portato immediatamente in salvo. La FRESA SECUMAX SOS offre servizi di prima classe. consente infatti di tagliare qualsiasi cintura di sicurezza in modo efficace, sia che siate un medico, un operatore sanitario o un testimone dell’incidente. Il coltello di sicurezza è inoltre adatto per tagliare i vestiti, poiché anche questi devono essere tolti in caso di incidente.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Forma pratica
    è possibile lavorare con la FRESA SECUMAX SOS-TUTTING in particolare se si inserisce un dito attraverso l'apertura. Il taglio a pressione è supportato dal design piatto e dai bordi arrotondati.
  • Occhiello pratico
    la FRESA SECUMAX SOS-CUTTER appartiene al veicolo tanto quanto la cassetta di pronto soccorso. In modo da avere il coltello di sicurezza a portata di mano in caso di emergenza, è dotato di un occhiello per il fissaggio.
  • Spazio perfetto
    in alternativa, è possibile fissare la lama di sicurezza utilizzando la cinghia in a strappo integrata. Ad esempio, sul cruscotto. Ciò significa che è sempre disponibile rapidamente, senza ″volare″ all'interno del veicolo.
  • Materiali di taglio principali:
    Chiusura in a strappo
    cintura di sicurezza in feltro non tessuto


Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 3, 1 mm
  • Materiali di taglio principali: Cintura di sicurezza, tessuto non tessuto, feltro, tessuto
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello