Descrizione:
Il disco da sgrossatura DI ALTA QUALITÀ per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'uso quotidiano grazie alla formulazione e al metodo di produzione brevettati Tyrolite. La lubrificazione dell'attrezzo viene impedita, riducendo in tal modo l'intasamento o la smussatura dell'utensile. Anche a una pressione di contatto molto bassa, il disco raggiunge un livello molto elevato di aggressività, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo nel minor tempo possibile.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Grana: 36
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 36 N- BFX
- Dimensioni (P x U x a): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 178 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Nessun ingrassaggio del disco grazie al legame appositamente sviluppato - questo lo mantiene aggressivo e genera pochissimo calore
- Anche a bassa pressione di contatto, il disco raggiunge un livello molto elevato di aggressività
Uso:
- Per applicazioni impegnative su metalli non ferrosi come alluminio, bronzo alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, Ottone, nichel-argento e Titan
Raccomandazioni:
- Durezza stabile N per la smerigliatura dei bordi
- Durezza L più morbida e aerodinamica per la smerigliatura delle superfici
- spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
- spessore 7 mm per smerigliatura grossolana