Cursore di misurazione del gancio Nonius, 0-200 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 536-171
EAN / GTIN 4946368111247
Codice del produttore 536-171
Numero-L L40010 6413

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a corsoio con gambe di misurazione a uncino consente di misurare la larghezza delle scanalature all'interno di fori e recessi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 200
Campo di misura: 0-200 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Massa: 335
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello