Calibro a corsoio per spessori di parete del tubo, 0-150 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Codice del produttore 536-161
Numero-L L40010 1544

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri per tubi spessi sono progettati appositamente per pezzi rotondi. Ti offrono i seguenti vantaggi: L'asta tonda montata sulla gamba fissa consente la misurazione di spessori di pareti grezze

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Campo di misura: 0-150 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 275
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello