• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a corsoio, 0-150 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-121
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 536-121
EAN / GTIN 4946368111117
Codice del produttore 536-121
Numero-L L40010 1261

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri a punta Nonius con piedini di misurazione extra finemente rettificati offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione consentono di misurare in punti difficili da raggiungere. Con questo calibro è possibile misurare piccole scanalature e scanalature

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Campo di misura: 0-150 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 1100
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello