Ponteggio, PaxTower 1T, Basis 2,55 m

Codice art.: 53510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 53510
EAN / GTIN 4003866535101
Codice del produttore 53510
Numero-L L90010 1347

Descrizione

Descrizione:

Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
Guida a incastro in plastica dura: nessun inceppamento durante il montaggio del telaio a incastro.
Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
Secondo la nuova norma EN 1004; classe di ponteggio 3 (portata fino a 200 kg/m2).
Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42974).
Diametro staggi e pioli 45 mm.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.55 m
Altezza piattaforma 0.55 m
Altezza ponteggio 1.65 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 1.8 m
Lunghezza ponteggio 1.8 m
Peso 29.1 kg
Lunghezza piattaforma 1,8 m

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello