Nonius Messschieber, 0-30, ″0,001″ pollici

Codice art.: 534-119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 534-119
EAN / GTIN 4946368110998
Codice del produttore 534-119
Numero-L L40010 15033

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 30
Intervallo di misura: 0-30″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,004″.
Massa: 600
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello