Cursore di misurazione Nonio, gambo di misurazione lungo, 0-12 ″, 0,001 ″, pollici

Codice art.: 534-117
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 534-117
    EAN / GTIN 4946368110974
    Codice del produttore 534-117

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 12
    Campo di misura: 0-12″
    Laurea: 0,001
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
    Massa: 270
    Pollici/Metrico: Pollici
    Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello