• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cursore di misurazione nonio, gamba di misurazione lunga, 0-1000 mm, 0,02 mm, sistema metrico

Codice art.: 534-116
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 534-116
EAN / GTIN 4946368110967
Codice del produttore 534-116
Numero-L L40010 4024

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1000
Campo di misura: 0 - 1000 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,10 mm
Massa: 625
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello