Cursore di misurazione nonio, gambe di misurazione lunghe, 0-300 mm, 0,02 mm, sistema metrico

Codice art.: 534-113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 534-113
EAN / GTIN 4946368110936
Codice del produttore 534-113
Numero-L L40010 2905

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Campo di misura: 0 - 300 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,04 mm
Massa: 470
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello