• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Calibro a corsoio, ganasce di misurazione lunghe, 0-300 mm, 0,02 mm, sistema metrico / pollice, regolazione fine

Codice art.: 534-105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 534-105
EAN / GTIN 4946368110875
Codice del produttore 534-105
Numero-L L40010 2647

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Campo di misura: 0 - 300 mm
Graduazione: 0,02 mm / 0,001″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,04 mm
Massa: 625
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello