Modulo Millimar N 1701 PF-2500/5000 per 1 pneumatico. Strumenti di misura

Codice art.: 5331155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5331155
EAN / GTIN 4059192061623
Codice del produttore 5331155

Descrizione

Esecuzione:

  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione potenti per la valutazione dei sensori di misura (induttivi / pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diversi sensori di misura collegati
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e applicabile a livello universale
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per la risoluzione di compiti di misura personalizzati
  • Tasso di dati bus teorico massimo di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)
  • . velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Descrizione:

Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PF-2500/5000
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di collegamento potenti per la valutazione di sensori di misura (induttivi / pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diversi sensori di misura collegati
  • Connessione dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB- al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e di uso universale
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per la risoluzione di compiti di misura specifici del cliente
  • Max. Velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Incremento numerico µm: 0,1
  • Limite di errore: ± 0,8 µm nell'intervallo ± 38 µm e ± 0,5 µm nell'intervallo ± 25 µm
  • Alimentazione: + 5V da N 1700 Bus
  • Velocità di trasmissione dati: 4189 Hz
  • Larghezza (mm): 90 mm
  • Profondità (mm): 66 mm
  • Altezza (mm): 50 mm
  • Temperatura di esercizio verso: 40 °C
  • Consumo di energia: 32 mA
  • Temperatura di esercizio da: 0 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello