Ponteggio, CompactMaster 1T, 2,95 m

Codice art.: 53300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 53300
EAN / GTIN 4003866533008
Codice del produttore 53300
Numero-L L90010 592

Descrizione

Descrizione:

Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
Ampliabile fino a un'altezza di lavoro di 13,65 m, quindi equipaggiato con sportello di accesso già nel modello base incl. piattaforma.
Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
Ingombro minimo durante il trasporto e il magazzinaggio (dimensioni ripiegate solo 0,25 x 0,85 m).
Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
Ruote standard: ruote orientabili 125 mm registrabili (42 973) per una regolazione di altezza precisa al millimetro; sostituibili dietro sovrapprezzo con ruote 200 mm registrabili (42 917).
Ruote standard per ponteggi fino a 3,50 m di altezza di lavoro: ruote girevoli da 125 mm (cod.art. 42959) con freno di stazionamento.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.95 m
Altezza piattaforma 0.95 m
Altezza ponteggio 1.65 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 1.8 m
Lunghezza ponteggio 1.8 m
Peso 35.8 kg
Lunghezza piattaforma 1,8 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello