Calibro nonio, superfici di misura della lama 0-750 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 533-405
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 533-405
EAN / GTIN 4946368110769
Codice del produttore 533-405
Numero-L L40010 2179

Descrizione

Descrizione:

I calibri a becco e i piedini di misura standard consentono di effettuare semplici misurazioni metriche. Offrono i seguenti vantaggi: Le misure interne ed esterne possono essere lette direttamente dal nonio superiore/inferiore. Con superfici di misura arrotondate per la misurazione delle dimensioni interne. La superficie cromata satinata della scala principale e del nonio garantisce una buona leggibilità.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 750
Campo di misura: 0 - 750 mm
Graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,12 mm
Massa: 625
Pollici/metrico: Metrico
Dotazione di fornitura: fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello