nastro in tessuto lungo 900 mm

Codice art.: 5327460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cintura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5327460
EAN / GTIN 4010886532744
Codice del produttore 5327460
Numero-L L60160 2907
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Robusto nastro in tessuto antiscivolo, extra largo = 25 mm

Proprietà:

  • Larghezza della banda [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 900 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello