P2104 FA Sonda di misura induttiva della lunghezza con rapporto di prova

Codice art.: 5324074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5324074
    EAN / GTIN 4059192055479
    Codice del produttore 5324074
    Numero-L L40080 4944

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Varianti con sollevamento pneumatico o pressurizzazione
    • Perno di misura montato su guida a sfere
    • Elevata linearità sull'intero campo di misura
    • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
    • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
    • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

    Descrizione:

    Sonda induttiva Millimar P2104 FA
    • Compatibilità: Federal Campo di misura calibro a leva, lancetta fine, sonda: ± 2 mm
    • Sollevamento a vuoto
    • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
    Consegna: Istruzioni per l'uso, cappuccio per l'uscita del cavo laterale, chiave per la regolazione della precorsa.

    Proprietà:

    • Sollevamento/avanzamento: Sollevamento a vuoto
    • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
    • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
    • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
    • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
    • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello